Learn More
Imidazol-4-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Imidazole-4-carboxaldehyde is a 4-formyl derivative of imidazole used in the preparation of C17,20-lyase inhibitor for the treatment of androgen-dependent prostate cancer. It is also used in the synthesis of other biologically active compounds such as antimalarial drugs, fabrication of colorimetric chemosensor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Imidazol-4-Carboxaldehyd ist ein 4-Formyl-Derivat von Imidazol, das bei der Herstellung von C17,20-Lyase-Inhibitoren zur Behandlung von Androgen-abhängigem Prostatakarzinom verwendet wird. Es wird auch bei der Synthese anderer biologisch aktiver Verbindungen wie Antimalariamitteln und bei der Herstellung kolorimetrischer Chemosensoren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Imidazole-4-carboxaldehyde |
| Schmelzpunkt | 174°C to 177°C |
| Menge | 5 g |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO,methanol. |
| Formelmasse | 96.09 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.