missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ IDXPERT™ Vinyletiketten

Artikelnummer. 11811643
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
Rot auf weiß
Schwarz auf orange
Weiß auf rot
Breite (metrisch):
12,70 mm
25,4 mm
38,1 mm
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Breite (metrisch) unitSize
11811643 Rot auf weiß 12,70 mm 1 ROLL
11861643 Schwarz auf orange 38,1 mm 1 ROLL
11362470 Weiß auf rot 25,4 mm 1 ROLL
12899835 Weiß auf rot 12,70 mm 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11811643 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 142309

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität 2005/618/EG MCV Änderung der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Beschreibung Rot auf weiß
Klebstofftyp Acryl, Permanent, Niedrige Temperatur
Beschichtung Pulverbeschichtet
Farbe Weiß, Rot
Ausführung Glanz
Material Vinyl
Produkttyp IDXPERT-Etikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geräte- und Sicherheitskennzeichnung für Innen- und Außenbereiche, Laboridentifizierung
Zur Verwendung mit (Geräte) iDXPERT, LabXpert Drucker
Glanz 60 ° 50 Gardner Einheiten
Etiketten pro Zeile 1
Menge Je 1
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +82 °C
Dicke (metrisch) 0,024 mm
Länge (metrisch) 9,14 m
Breite (metrisch) 12,70 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.