Learn More
B Braun™ Subkutannadeln
Für den Patientenkomfort in einer großen Auswahl an Größen entwickelt. B Braun™ Subkutannadeln verfügen über eine glatte Oberfläche mit einer leichten Silikonbeschichtung, die die Beschwerden minimiert.
Marke: B Braun™ 4665120
Additional Details : Gewicht : 0.12600kg
Beschreibung
Ein einzigartiges, hochautomatisiertes Mahl- und Polierverfahren sowie eine Schmierung mit niedriger Reibung wurden entwickelt, um eine unübertroffene Schärfe und einfaches Eindringen zu erzielen. Die transparente Düse besticht durch gute Sichtbarkeit und ermöglicht so das Erkennen eines Rückschlags.- Die farbcodierten Düsen gemäß ISO 6009 gewährleisten eine einfache Bestimmung
- Große Auswahl an Durchmessern und Längen
- Nadelstärken von 18 bis 27 G
- Der extrem scharfe, dreifach abgeschrägte Edelstahl gewährleistet eine besonders schmerzarme Anwendung
Spezifikation
Pink | |
1.2 mm | |
Ja | |
Nadel | |
Ultrascharf, dreifach lang angeschrägt | |
Steril |
18 ga. | |
Zur Reduzierung des Schmerzes bei Punkturen, einmaliger Gebrauch | |
Kunststoff | |
40 mm | |
Edelstahl und Chromnickelstahl |