Learn More
Thermo Scientific™ Große Mengen an Hypersil™ PREP HS Phenylmedien
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Unsere Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Phenyl-Massenchromatographiemedien gewährleisten eine optimale Chromatographieleistung. Nutzen Sie Phenyl-gebundene Medien mit hydrophober, großer Oberfläche in Großmengen, um Ihre HPLC-Vorbereitungssäulen selbst zu verpacken, ohne in neue Hardware zu investieren.
Beladen Sie Ihre Säulen selbst mit Medien aus der Großpackung
Einzigartige Selektivität
- Verbesserte Selektivität für aromatische und mäßig polare Analyte.
- Selektivität, die komplementär zu der von Alkylkettenphasen ist.
- Mäßige Hydrophobizität im Vergleich zu C18.
- Phenyl-Selektivität (USP L11) – Partikel mit großer Oberfläche und einer Porengröße von 100 Å.
- pH-stabil von 2 bis 8.
- Maximale Temperatur 60 °C.
Kundenspezifische Bestellungen
- Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 10 μm |
| Porengröße | 100 Å |
| Stationäre Phase | Phenyl (Ph) |
| pH | 2 bis 8 |
| Menge | 100 g |
| Oberfläche (metrisch) | 350 m²/g |
| Produktlinie | Vorbereitungs-LC |
| Säulentyp | Umkehrphase |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Ja |
| Verpackungsmaterial | Silika, kugelförmig, vollporös, ultrarein |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.