missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C8 große Medienmengen

Artikelnummer. 16864310 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
1000 g
5000 g
10000 g
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16864310 50 g 1 Stück
16874310 100 g 1 Stück
16884310 500 g 1 Stück
16894310 1000 g 1 Stück
16804320 5000 g 1 Stück
16814320 10000 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16864310 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 4111000050B

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit Hypersil PREP HS C8 Medien für die Massenchromatographie erzielen Sie optimale Chromatographieleistungen und Kosteneinsparungen.

Unsere Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C8 Massenchromatographie-Medien gewährleisten eine optimale Chromatographieleistung. Nutzen Sie C8 Medien mit großer Oberfläche in Großmengen zur schnelleren Trennung, um Ihre HPCL-Vorbereitungssäulen selbst neu zu verpacken, ohne in eine neue Hardware zu investieren.

Beladen Sie Ihre Säulen selbst mit Medien aus der Großpackung

Ähnliche Selektivität und niedrigere Retention verglichen mit C18-Säulen

  • Erfolgreiche Retention und Trennung mäßig hydrophober Analyten.
  • Ideal für Fettsäuren, die zu hydrophob für die Analyse mit C18-Säulen sind.
  • Selektivität C8 (USP L7).
  • Partikel mit hoher Oberfläche und einer Porengröße von 100 Å.
  • pH-stabil von 2 bis 8.
  • Maximale Temperatur 60 °C.

Schnellere Trennungen

  • Höherer analytischer Durchsatz im Vergleich zu C18-Alkylketten.
  • Schnellere Elution von Verbindungen durch reduzierte hydrophobe Wechselwirkungen.

Kundenspezifische Bestellungen

  • Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Partikelgröße 10 μm
Porengröße 100 Å
Stationäre Phase C8
pH 2 bis 8
Menge 50 g
Oberfläche (metrisch) 350 m²/g
Produktlinie Vorbereitungs-LC
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollporös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 7 %
Phase Umkehrphase
USP-Typ L7
Temperatur 60 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.