Learn More
Beschreibung
Unsere Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C8 Massenchromatographie-Medien gewährleisten eine optimale Chromatographieleistung. Nutzen Sie C8 Medien mit großer Oberfläche in Großmengen zur schnelleren Trennung, um Ihre HPCL-Vorbereitungssäulen selbst neu zu verpacken, ohne in eine neue Hardware zu investieren.
Beladen Sie Ihre Säulen selbst mit Medien aus der Großpackung
Ähnliche Selektivität und niedrigere Retention verglichen mit C18-Säulen
- Erfolgreiche Retention und Trennung mäßig hydrophober Analyten.
- Ideal für Fettsäuren, die zu hydrophob für die Analyse mit C18-Säulen sind.
- Selektivität C8 (USP L7).
- Partikel mit hoher Oberfläche und einer Porengröße von 100 Å.
- pH-stabil von 2 bis 8.
- Maximale Temperatur 60 °C.
Schnellere Trennungen
- Höherer analytischer Durchsatz im Vergleich zu C18-Alkylketten.
- Schnellere Elution von Verbindungen durch reduzierte hydrophobe Wechselwirkungen.
Kundenspezifische Bestellungen
- Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 10 μm |
| Porengröße | 100 Å |
| Stationäre Phase | C8 |
| pH | 2 bis 8 |
| Menge | 5000 g |
| Oberfläche (metrisch) | 350 m²/g |
| Produktlinie | Vorbereitungs-LC |
| Säulentyp | Umkehrphase |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Ja |
| Verpackungsmaterial | Silika, kugelförmig, vollporös, ultrarein |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.