missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C18 große Medienmengen

Artikelnummer. 16844310 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
1000 g
5000 g
10000 g
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16844310 5000 g 1 Stück
16804310 50 g 1 Stück
16814310 100 g 1 Stück
16824310 500 g 1 Stück
16834310 1000 g 1 Stück
16854310 10000 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16844310 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 4101005000B

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit Hypersil PREP HS C18 Medien für die Massenchromatographie erzielen Sie optimale Chromatographieleistungen und Kosteneinsparungen.

Unsere Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C18 Massenchromatographie-Medien gewährleisten eine optimale Chromatographieleistung. Nutzen Sie silikabasierte C18 Medien mit großer Oberfläche in Großmengen, um Ihre HPLC-Vorbereitungssäulen selbst zu verpacken, ohne in neue Hardware zu investieren.

Beladen Sie Ihre Säulen selbst mit Medien aus der Großpackung

Eine ausgezeichnete Wahl für Routineanwendungen

  • Selektivität C18 (USP L1).
  • Partikel mit hoher Oberfläche und einer Porengröße von 100 Å.
  • pH-stabil von 2 bis 9.
  • Maximale Temperatur 60 °C.

Kundenspezifische Bestellungen

  • Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Partikelgröße 10 μm
Porengröße 100 Å
Stationäre Phase C18
pH 2 bis 9
Menge 5000 g
Oberfläche (metrisch) 350 m²/g
Produktlinie Vorbereitungs-LC
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollporös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 15 %
Phase Umkehrphase
USP-Typ L1
Temperatur 60 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.