missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Plas Labs™ Hypalon Gloves
Click to view available options
Größe:
8
Beschreibung
- White one-piece gauntlet style glovebox gloves
- Constructed from Hypalon™ chlorosulfonated polyethylene (CSPE) synthetic rubber
- Resistant to abrasion, oxidising chemicals ozone and UV light
- Ambidextrous fit
- Sold in pairs
- Range of hand sizes and port diameters
Spezifikation
Farbe | White |
Hand | Ambidextrous |
Material | CSM |
Produkttyp | Glove Box Gloves |
Dicke (angloamerikanisch) | 0.015 in. |
Dicke (metrisch) | 0.381 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Compatible with most Plas-Lab™ Glove boxes |
Anschlussgröße (angloamerikanisch) | 10 in. |
Anschlussgröße (metrisch) | 254 mm |
Menge | 1 pair |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'