missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Piercan™ Hypalon Dry Box Gloves
Click to view available options
Dimensions:
7,5
9,5
Conditionnement:
1 paire
2 pièces
Description
- Classified non-toxic waste if not contaminated
- Heat sealed and vacuum packaged by the pair
- Wiped with 70% isopropyl alcohol
- Sterilization process (Gamma and Beta radiation)
Gloves, dry box gloves, hypalon, chlorosulphonated polyethylene
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Single-use |
| Hand | Ambidextres |
| Matériau | CSM |
| Dimensions | 9,5 |
| Température (impériale) max. | 248°F |
| Couleur de manchette de gant | Blanc |
| Indice de perforation | > 30 N |
| Température (impériale) min. | −4°F |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu