missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ 74-500 Food Safe Intercept Technology™ Gloves with 360° Protection
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Bei Intercept™ handelt es sich um eine spezielle Stricktechnik, bei der technische, synthetische und natürliche Fasern zu einem Hochleistungsgarn kombiniert werden
- Fleckenverbergendes Design für eine längere Lebensdauer
- Die verlängerten Bündchen verbessern den Schnittschutz für die Handgelenke
- Äußerst langlebig; bewahren die Abmessungs- und Schutzeigenschaften selbst nach wiederholtem Waschen
- Entspricht den FDA-Richtlinien für die Lebensmittelverarbeitung 21 CFR 177.1520 und 21 CFR 177.2600
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH |
| Bauweise | Knit |
| Coating Material | Unbeschichtet |
| Farbe | Blue |
| Cut Resistance Rating | Level F |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Ansell Intercept Technology™ Garn |
| Produkttyp | Cut-resistant Gloves |
| Größe | 7 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur