missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ 48-102 Polyurethane-Coated Lightweight Nylon Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Hohe Abriebfestigkeit für längere Haltbarkeit
- Der dünne Träger und die dünne Beschichtung sorgen für hohe Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
- Für ein extrem feines Tastempfinden, wenn Präzision gefragt ist
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Grau |
| Oberflächenbehandlung außen | No Texture |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nylon |
| Produkttyp | Light-duty Mechanical Protection Gloves |
| Größe | 6 |
| Norm EN 388 | 4121A |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur