missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell HyFlex 11-842 Mehrzweckhandschuh

Artikelnummer. 17830014 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5
6
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
12 Paare

Artikelnummer. 17830014

Marke: Ansell 11842120

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

HyFlex™ 11-842 ist zu 90 % aus Recyclingnylongarn hergestellt, und seine kunststofffreie Verpackung enthält 53 % weniger Materialien.

  • Nachhaltige Konstruktion: Der nachhaltige Mehrzweck-Handschuh HyFlex™ 11-842 ist zu 90 % aus Recyclingnylongarn* hergestellt, das unseren CO2-Fußabdruck um 75 g pro Paar† reduziert; seine kunststofffreie Verpackung enthält 53 % weniger Materialien.‡
  • Größere Robustheit: Die FORTIX™ Technology erhöht die Abriebfestigkeit des Handschuhs um bis zu 20 %.§
  • Erhöhter Tragekomfort: Die ZONZ™ Comfort Fit Technology erhöht die Atmungsaktivität und Fingerbeweglichkeit.
  • Touchscreen-Kompatibilität: Mit diesem Industriehandschuh lassen sich viele Touchscreen-Geräte bedienen. Größere Sicherheit, da der Handschuh zwischen verschiedenen Arbeitsschritten nicht ausgezogen werden muss.
  • Zertifizierte Hautfreundlichkeit: Dieser HyFlex™-Handschuh ist dermatologisch getestet und frei von schädigenden Substanzen.

* über 30 % Mindestgehalt an Recyclingmaterial im Endprodukt (basierend auf Größe 9).

† Im Vergleich zu handelsüblichen Mehrzweckhandschuhen aus Nylon.

‡ 71 % weniger Treibhausgasemissionen – LCA von Ansell berechnet nach Gewichtsreduzierung, von Experten überprüft.

§ Im Vergleich zur vorherigen Technologieversion.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

ANSI-Abriebleistung ANSI 4
ASTM F739 Yes
Material der Rückseite Nylon, Spandex
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020 , Food Contact, CE Number, Dermatologically Tested, OEKO-TEX™ Centexbel, Ecovadis label, 4131A, 4131A, X1XXXX, Ansell is top-rated among 6% of companies within PPE industry
Chemotherapeutic Rated No
Chlorinated No
Klassifikation CAT III
Reinigung Not Sterile
Beschichteter Bereich Palm
Bauweise Knit
Inhalt und Lagerung 12 Pairs per Bag, 6 Bags per Case
Stulpenmaterial Knit
Schnittstil Seamless Knit
Beschreibung HyFlex 11-842 Multi-Purpose Foam Nitrile Coated Glove
Accelerator Free Yes
Anwendungen Industriell
AQL 1.5
Coating Material Nitrilschaum
Farbe Black, Green
Cut Resistance Rating ANSI A1
Einwegprodukt Reusable
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Ja
Material Recycled Nylon, Spandex, Fortix Foam Nitrile
Gepudert Puderfrei
Produkttyp ESD Gloves
Größe 12
Sterilität Unsteril
Modell 11-842
Norm EN 388 Yes
EN 421 No
FDA 510 (k) No
Fingerhandschuh Standard
Zur Verwendung mit (Anwendung) General handling, assembly of small parts, raw material handling, picking, fastening components, adjusting systems and screwing, warehouse and logistics operations, compatible with consumer and industrial touchscreens, quality inspection, dry food handling & packaging, occasional handling of hot objects : EN407 Contact Heat class 1 (100°C for 15s)
Zur Verwendung mit (Geräte) Automotive, automotive aftermarket, industrial, machinery and equipment, metal fabrication, emergency medical services, utilities, warehousing, logistics, oil and gas, food processing and handling, aerospace
Geschlecht Unisex
Farbe der Handschuhstulpe Grün
Art der Handschuhstulpe Knit
Grip Design ANSELL GRIP
Geprüft für medizinische Verwendung No
Auskleidungsmaterial Recycled Nylon, Spandex
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Schutzklasse 1
Beständig gegen Abrasion, Cut, Tear, Puncture, Impact
Reißfestigkeit 3
Daumenform Gerade
Länge (angloamerikanisch) 190-275 MM
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt