Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-627 Serie mittelschwere Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung, grau
Für den sicheren Einsatz bei Steuerungs-, Handhabungs- und Montageanwendungen, bei denen Kontakt mit scharfen und spitzen Teilen besteht. Die Handschuhe sind mit Lycra™ gefüttert und verfügen über eine Polyurethan-Beschichtung, die ausgezeichnete Flexibilität und Passform garantieren.
Marke: Ansell™ 11627090
Additional Details : Gewicht : 0.63000kg
Beschreibung
- Industrielle Handschuhe
- Die spezielle Formulierung der Polyurethanbeschichtung verleiht den Handschuhen Flexibilität und Passform sowie sicheren Halt auf trockenen bis leicht öligen Teilen für die sichere Handhabung in unterschiedlichen Umgebungen.
- Einzigartige Kombination aus Dyneema™, Nylon, Lycra™ und Glasfasern
- Die ultrastarken Fasern bieten extreme Beständigkeit gegen Schnitte und Grate.
- Bietet die perfekte Balance aus Komfort und sicherer Handhabung mit hervorragender Schnittfestigkeit.
- Für den sicheren Einsatz bei Steuerungs-, Handhabungs- und Montageanwendungen, bei denen Kontakt mit scharfen und spitzen Teilen besteht.
- Die Handschuhe sind mit Lycra™ gefüttert und verfügen über eine Polyurethan-Beschichtung, die ausgezeichnete Flexibilität und Passform garantieren.
Anwendungen:
- Zusammenbau und Montage von Komponenten
- Zusammenbau und Inspektion von Komponenten
- Schneiden von Glas, Blech und Paneelen
- Handhabung von Materialien mit scharfen oder rauen Kanten
- Handhabung von Teilen mit scharfen oder rauen Kanten
- Handhabung von grob bearbeiteten Metallteilen
- Kommissionierung, Befestigung von Teilen
- Press-Spritzguss
Spezifikation
Bauweise: Gestrickt | |
Beschichtete Handfläche | |
Polyurethan | |
Lycra™ – Nylon – Dyneema™ | |
9 | |
Grau | |
EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2003 |
Gauge: 18 | |
Strickbund | |
12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton | |
11 – 627 | |
Industrielle Handschuhe | |
195 bis 276 mm |