missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell HyFlex™ 11-561 Cut Protection Industrial Gloves, Palm Coated

Artikelnummer. 17810661
Click to view available options
Größe:
5
6
7
8
9
10
11
12
Farbe der Handschuhstulpe:
Blau
Braun
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Violett
Weiß
Packungsgröße:
12 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17810661

Marke: Ansell 11561060

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Industrial gloves are ideal for when high cut, puncture and abrasion resistance are needed in dry to slightly oily working conditions. The thin, light coating uses FORTIX technology, which provides extra durability and a fit that is comfortable and breathable.

  • The INTERCEPT™ yarn provides high cut protection while providing dexterity and comfort
  • The palm coating design improves grip, extends glove life in abrasive conditions and allows the hand to breathe
  • The glove is silicone free which prevents the transfer of silicone contaminants to metal parts prior to painting
  • The Oeko-Tex certification guarantees that the glove does not contain any harmful substances such as DMF or other chemicals
  • Fiberglass-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Bauweise Knit
Coating Material Nitrile
Farbe Blue, Gray
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Nylon, HPPE, Spandex, Polyester, Nitrile
Produkttyp Cut-resistant Gloves
Größe 6
Norm EN 388 EN 388:4X42C
Farbe der Handschuhstulpe Violett
Art der Handschuhstulpe Knit
Auskleidungsmaterial Nylon, HPPE, Basalt, Polyester, Spandex
Modell 11561060
Durchstechfestigkeit ASTM F2878 LEVEL 4
Serie HyFlex™ 11-561
Daumenform Keystone
Länge (angloamerikanisch) 8.2 in.
Länge (metrisch) 21 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt