missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ 11-543 Cut Protection Gloves
Beschreibung
- Engineered toughness: Gloves feature FORTIX™ Technology.
- Advanced cut performance: Featuring INTERCEPT™ Technology to provide ANSI/ISEA 105-2024 A7/EN ISO F cut protection, achieving higher performance within the same cut class.
- Heat resistance: EN 407 contact heat level 1 certified, withstanding heat up to 100°C/212°F for at least 15 seconds.
- Comfort and convenience: Touchscreen compatible design supports comfortable all-day wear.
- Reduced surface defect risks: Silicone-free, preventing contaminant transfer to metal before painting.
Spezifikation
Spezifikation
| Coating Material | Nitrile |
| Farbe | Black |
| Cut Resistance Rating | Level F |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nylon, HPPE, Spandex, Spandex |
| Produkttyp | Cut- and Abrasion-resistant Glove |
| Größe | 11 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?