missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Salzsäure, 6 M, Chem Lab™

Artikelnummer. 13466959
Change view
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 5L
Packungsgröße:
5 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13466959 Gehäuse 5L 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13466959 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL05.0315.5000

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Aussehen Farblos
pH <1
Material Salzsäure 3 mol/l
Konzentration 109,383 g HCl/l H2O = 3 N (±0,006/20 °C)
Dichte 1,05g/mL
Geruch Geruchsneutral
Menge Gehäuse 5L
Physikalische Form Flüssig
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid 3 mol/l
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.