missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromwasserstoffsäure-Lösung, purum p.a., ≥62 % (T), Honeywell™
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bromwasserstoffsäurelösung |
Farbe | Braungelb |
Schmelzpunkt | -11 °C |
Siedepunkt | 126 °C |
Dichte | 1.73 g/cu.cm |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 250 ml |
Physikalische Form | Klare Flüssigkeit |
UN-Nummer | UN1788 |
Beilstein | 3587158 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'