missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lauda™ Hydro H 20 SW Shaking Water Bath with SEV 1011 and SEV 5934/2 Plug

Artikelnummer. 16669365
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich:
25°C bis 100°C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich Packungsgröße
16669365 25°C bis 100°C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16669365 Lieferant Lauda™ Lieferanten-Nr. L002995

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Shaking water bath for reproducible temperatures

  • Easy-to-read LED display
  • Setting and displaying temperature values in increments of 0.1 °C
  • Membrane keypad with concise symbols
  • Digital setpoint adjustment
  • Speed continuously adjustable, load-independent, with gently controlled start-up
  • 1-point temperature controller
  • over temperature protection for operation with non-flammable liquids and water deficiency protection
  • Electronic monitoring of the temperature controller
  • Cooling coil as standard
  • Shaking device with a gentle start-up and overload-protected
  • Shaking device is guided on corrosion-resistant special ball bearings
  • Linear, oscillating shaking motion
  • Shaking basket can be easily removed for cleaning purposes
  • Cover frame with condensate channel
  • Bath vessel with drain valve
  • Heat insulating lid made of stainless steel, double-walled with inner curvature prevents condensate from dripping back into vessels
  • Bath interior, cover, shaking basket and heating element are made of stainless steel
  • Lid and perforated tray as standard
  • Technical Features:
    • Working temperature range: 25 to 100 °C
    • Ambient temperature range: 10 to 40 °C
    • Temperature stability: 0.1 ± K
    • Heater power max: 1.5 kW
    • Power consumption max: 1.5 kW
    • Power consumption: 10 A
    • Size of bath (W x D x H): 450 x 300 x 160 mm
    • Overall dimensions (W x D x H): 715 x 520 x 330 mm
    • Shaking amplitude: 22 mm
    • Power supply: 230 V, 50/60 Hz
    • Power plug: power cord with plug (SEV 1011, SEV 5934/2)
  • Spezifikation

    Temperaturbereich 25°C bis 100°C
    Spannung 230 V
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.