missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lauda™ Hydro H 2 P Tissue Float Bath with SEV 1011 and SEV 5934/2 Plug

Artikelnummer. 16659395
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich:
25 bis 80 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich Packungsgröße
16659395 25 bis 80 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16659395 Lieferant Lauda™ Lieferanten-Nr. L003107

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Gewebeflotationsbad zum Dehnen und Trocknen geschnittener Gewebeproben

  • Temperature indication by control thermometer at bath edge
  • Temperature adjustment via rotary knob with temperature scale
  • 1-point temperature controller
  • Water deficiency protection
  • aluminum bath interior, black anodised
  • Control thermometer with holder as standard
  • Technical Features:
    • Working temperature range: 25 to 80 °C
    • Ambient temperature range: 10 to 40 °C
    • Temperature stability: 0.5 ± K
    • Heater power max: 0.3 kW
    • Power consumption max: 0.3 kW
    • Power consumption: 16 A
    • Size of bath (Ø x H): 200 x 60 mm
    • Overall dimensions (W x D x H): 280 x 280 x 100 mm
    • Power supply: 230 V, 50/60 Hz
    • Power plug: power cord with plug (SEV 1011, SEV 5934/2)
  • Spezifikation

    Temperaturbereich 25 bis 80 °C
    Spannung 230 V
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.