missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lauda™ Hydro H 11 V Vaporization Water Bath with SEV 1011 and SEV 5934/2 Plug

Artikelnummer. 16639395
Click to view available options
Temperaturbereich:
25°C bis 100°C
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16639395

Marke: Lauda™ L003105

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verdampfungswasserbad für sanftes Bedampfen

  • Temperature adjustment via rotary knob with temperature scale
  • 1-point temperature controller
  • Water deficiency protection
  • Adjustable water level regulator, sieve bottom and ring set as standard
  • Bath interior, cover, sieve plate and heating element made of stainless steel.
  • All hole covers consist of a multi-part ring set and are removable
  • Multi-piece ring set made of heat-resistant plastic
  • Internal hole provided on cover frame to accommodate a stand rod
  • Technical Features:
    • Working temperature range: 25 to 100 °C
    • Ambient temperature range: 10 to 40 °C
    • Temperature stability: 3 ± K
    • Heater power max: 1.5 kW
    • Power consumption max: 1.5 kW
    • Power consumption: 16 A
    • Size of bath (Ø): 91 mm
    • Number of bath openings: 6
    • Overall dimensions (W x D x H): 450 x 300 x 155 mm
    • Power supply: 230 V, 50/60 Hz
    • Power plug: power cord with plug (SEV 1011, SEV 5934/2)
  • Spezifikation

    Temperaturbereich 25°C bis 100°C
    Spannung 230 V
    Berichtigung von Produktinhalten

    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

    Name des Produkts

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt