missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Edmont™ Hy-Care™ 62-200 Series Blue Natural Rubber Latex Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
:
Größe: 9
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Latex |
| Stulpenmaterial | Natural Latex |
| Coating Material | Naturlatex |
| Latex Free | Nein |
| Produkttyp | Gloves |
| Modell | 62-200 |
| Farbe der Handschuhstulpe | Blau |
| Auskleidungsmaterial | Baumwolljersey |
| Menge | 12 Paare |
| Beständig gegen | Excellent heat or cold insulation |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur