missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human p53R2 (NP_056528.2) VersaClone cDNA
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | p53R2 |
| Zugriffsnummer | NP_056528.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 50484 |
| Gen-Alias | EC 1.17.4.1, MGC102856, MGC42116, MTDPS8A, MTDPS8B, p53-inducible ribonucleotide reductase small subunit 2 homolog, p53-inducible ribonucleotide reductase small subunit 2-like protein, p53R2, P53R2DKFZp686M05248, PEOA5, ribonucleoside-diphosphate reductase subunit M2 B, ribonucleotide reductase M2 B (TP53 inducible), RRM2B, TP53-inducible ribonucleotide reductase M2 B |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Human |
| Menge | 10 μg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur