missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human NLRP7 (NP_996611.2) VersaClone cDNA
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | NLRP7 |
| Zugriffsnummer | NP_996611.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 199713 |
| Gen-Alias | CLR19.4, MGC126471, NACHT, leucine rich repeat and PYD containing 7, NACHT, LRR and PYD containing protein 7, NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 7, NALP7, NALP7MGC126470, NLR family, pyrin domain containing 7, NOD12, NOD12HYDM, Nucleotide-binding oligomerization domain protein 12, nucleotide-binding oligomerization domain, leucine rich repeat and pyrin domaincontaining 7, PAN7, PYPAF3, PYPAF3FLJ94610, PYRIN-containing APAF1-like protein 3 |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Human |
| Menge | 10 μg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?