missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Lysyl Oxidase/LOX (NP_002308.2) VersaClone cDNA
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | LOX |
| Zugriffsnummer | NP_002308.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 4015 |
| Gen-Alias | AAT10, lysyl oxidaseEC 1.4.3.13, MGC105112, protein-lysine 6-oxidase |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Human |
| Menge | 10 μg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur