missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human GLUT12 (NP_660159.1) VersaClone cDNA
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | GLUT12 |
| Zugriffsnummer | NP_660159.1 |
| Konzentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Zusammensetzung | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Einsatztyp | 1867 bp |
| Gen-ID (Entrez) | 154091 |
| Gen-Alias | GLUT-12, GLUT12GLUT8Glucose transporter type 12, SLC2A12, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 12, solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 12 |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Human |
| Produktlinie | R&D Systems |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?