missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Zubehör für HM650V Vibratome

Verwenden Sie dieses Zubehör für Epredia™ HM650V Vibratome für Ihr Epredia™ HM650V Vibratom.

Marke:  Epredia™ 760320

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12057249

  • 785.00 CHF / 1 Stück


Voraussichtliches Versanddatum: 11-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Verwenden Sie dieses Zubehör für Thermo Scientific™ HM650V Vibratome für Ihr Thermo Scientific™ HM650V Vibratom.

Standard-Pufferschale:
  • Hält die Träger mit einem Magneten in Position
  • Befüllung der Schale mit allen wasserbasierten Puffern und Lösungen
Kühlelement für Pufferlösungen:
  • Vorgekühlt in der Standard-Pufferschale zum Kühlen von Gewebe verwenden
  • Gefroren zusammen mit Pufferlösung verwenden, um ein Aufblähen der Pufferlösung zu verhindern
Großfeld-Lupe:
  • Vergrößerung: 2.5 x
  • Für optimale Sichtposition bewegen, schwenken und verschieben
  • Adapter und Beleuchtung im Lieferumfang enthalten
StemiScope™ mit Optik und Halterung:
  • Okulare: 10 x
  • Zusätzliche Linsen: 0.63 x
  • Vergrößerungsbereich: 4.1 bis 31.5 x
  • Mikroskopadapter für die Winkelansicht der Probe
  • Horizontale Ansicht und vertikaler Antriebs- und Schwenkmechanismus
Schwanenhals-Lichtleiter:
  • 3.5 mm-Faserbündel
  • 50 mm Schwanenhals-Lichtleiter
  • 750 mm langer flexibler Lichtleiter
  • Hohe Lichtintensität
  • Adapter für KL200 (760317) im Lieferumfang enthalten
Spezifikation

Spezifikation

Light Guide
HM 650V
Swan-Neck Light Guide
Swan-neck light guide
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate