missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Julabo™ SE-Z BRüCKENTHERMOSTAT
Ausziehbarer, steg-montierter Zirkulator aus Edelstahl
Marke: Julabo™ 9252218
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Brückenthermostat mit ausziehbarer Brücke für beliebige, grosse Badgefässe bis 100 Liter InhaltJULABO Brückenthermostat mit ausziehbarer Brücke aus Edelstahl. Die verstellbare Brücke erlaubt den Einsatz mit beliebigen Badgefässen. Das Modell eignet sich für interne und externe Temperieraufgaben. Mit hohen Leistungsdaten auch für die Temperierung grosser Badgefässe bis 100 Liter geeignet. Eine Kühlschlange für Arbeiten unterhalb bzw. nahe der Umgebungstemperatur ist integriert.• VFD COMFORT DISPLAY
• Folientastatur zur Einstellung von Sollwerten, Warn-/Sicherheitswerten und Menüfunktionen
• ICC Temperaturregelung (Intelligent Cascade Control), selbstoptimierend
• ATC3 3-Punkt-Kalibrierung
• Pt100 Externfühler-Anschluss zum Messen und Regeln
• SMART PUMP elektronisch einstellbare Pumpenleistungsstufen
• Frühwarnsystem für Unterniveau (DBGM 203 06 059.8)
• Einstellbarer Übertemperaturschutz per Display einstellbar
• RS232 Schnittstelle für Online-Kommunikation
• Integrierter Programmgeber für 10 Programmschritte
• Brücke ausziehbar von 31cm bis 66cm
• Integrierte Kühlschlange
Spezifikation
Klassifizierung III (FL) nach DIN 12876-1 | |
20°C to 300°C | |
3 kW | |
SE-Z | |
17 cm | |
40 cm | |
230 V 50/60 Hz 12/13 A | |
12/13 A |
22 bis 26 l/min. | |
Brückenmontierter Thermostat | |
2 Barbed fittings for tubing 8 and 12mm I.D. (pump connections M16 x 1 female) | |
±0.01°C | |
32 cm | |
8 kg | |
230 V | |
50/60 Hz |