missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ High Visibility Softshell 9907-Yellow

Artikelnummer. p-7232043 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Größe 5X
Größe 6X
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17209251

Marke: Uvex™ 9809609

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

All that is essential is that everyone can be seen despite the poor visibility. The high-visibility clothing from the uvex protection flash collection uses bright reflective strips. And of course the cargo trousers and softshell jackets with their optimum fit can also be seen in daylight

  • Warnschutz-Softshell-Jacke
  • Farbe: warngelb/marine
  • Material: 94 % Polyester, 6 % Elasthan
  • Innen: 100 % Polyester Modische Softshell-Jacke mit gelben Paspeln in Teilungsnähten, sowie Reflexstreifen am Rumpf.
  • Neuer Schnitt mit ergonomischer Passform, zweifarbige Warnschutz-Softshell-Jacke mit abnehmbaren Ärmeln und somit auch als Weste tragbar, warngelbe Fleecelaminierung auf der Innenseite, sichtbarer Kunststoffreißverschluss vorne in der Mitte, 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit leichtem schrägem Eingriff und Kunststoffreißverschluss, abnehmbare Ärmel
  • Ärmelsaum mit Lasche und Klettverschluss weitenverstellbar, verlängerter Rücken
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 X2 (Jacke) EN ISO 20471 X1 (Weste)
  • Größen: S (46/48) bis XXL (62/64)
  • Pflegeanleitung: Bei 30 °C waschbar (Schonwäsche), nicht chloren, nicht im Trockner trocknen, bügeln: 1 Punkt, nicht chemisch reinigen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Größe Klein
Geschlecht Herren
Material Polyester
Farbe Gelb
Verschlusstyp Reißverschluss
Einwegprodukt Nein
Produkttyp Hi-vis Jacket
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt