missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ High Visibility Softshell 9907-Yellow
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Größe 5X
Größe 6X
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Warnschutz-Softshell-Jacke
- Farbe: warngelb/marine
- Material: 94 % Polyester, 6 % Elasthan
- Innen: 100 % Polyester Modische Softshell-Jacke mit gelben Paspeln in Teilungsnähten, sowie Reflexstreifen am Rumpf.
- Neuer Schnitt mit ergonomischer Passform, zweifarbige Warnschutz-Softshell-Jacke mit abnehmbaren Ärmeln und somit auch als Weste tragbar, warngelbe Fleecelaminierung auf der Innenseite, sichtbarer Kunststoffreißverschluss vorne in der Mitte, 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit leichtem schrägem Eingriff und Kunststoffreißverschluss, abnehmbare Ärmel
- Ärmelsaum mit Lasche und Klettverschluss weitenverstellbar, verlängerter Rücken
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 X2 (Jacke) EN ISO 20471 X1 (Weste)
- Größen: S (46/48) bis XXL (62/64)
- Pflegeanleitung: Bei 30 °C waschbar (Schonwäsche), nicht chloren, nicht im Trockner trocknen, bügeln: 1 Punkt, nicht chemisch reinigen
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | Groß |
| Geschlecht | Herren |
| Material | Polyester |
| Farbe | Gelb |
| Verschlusstyp | Reißverschluss |
| Einwegprodukt | Nein |
| Produkttyp | Hi-vis Jacket |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur