missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANSELL™ Hochleistungsfähig, wiederverwendbar, lebensmittelgeeignet AlphaTec™ Handschuhe

Artikelnummer. 17983572 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17983572 8 12 Paare
17923542 9 12 Paare
17903542 7 12 Paare
17973572 10 12 Paare
17993572 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17983572 Lieferant ANSELL™ Lieferanten-Nr. 58010080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Strapazierfähiger und dennoch ergonomischer 0,28 mm Nitrilhandschuh.

  • Chemikalienschutzhandschuh mit ganztägigem Tragekomfort, der ein hervorragendes Verhältnis zwischen Preis und Haltbarkeit bietet.
  • Eine Dicke von 11 mil bzw. 0,28 mm ermöglicht Fingerfertigkeit und Tastsinn ohne Einbußen bei der Haltbarkeit.
  • NBR bietet Schutz gegen leichte Säuren, Fette, Öle und Flüssigkeiten.
  • Die speziell entwickelte Passform ermöglicht ein optimales Gleichgewicht zwischen Passform und Flexibilität, sowohl einzeln als auch als Überhandschuh.
  • Die lange Stulpe bot zusätzlichen Schutz bis zum Unterarm.
  • Silikon- und latexfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ANSI ABR 4|EN 388:2016 +A1:2018|EN 421:2010|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|DE ISO 374-5:2016|Lebensmittelkontakt
Chlorinated Ja
Anwendungen Industrie
Farbe Blau
Finger Thickness (English) 11 mil
Finger Thickness (Metric) 0.28 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 11 mil
Palm Thickness (Metric) 0.28 mm
Produkttyp Chemikalienbeständige Handschuhe
Größe 8
Dicke (angloamerikanisch) 11 mil
Dicke (metrisch) 0.28 mm
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKL
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Grip Design Rautenprofil
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.