missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ High Original 5008 Schuhe
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Glattes Leder, perforiert
- Weiß
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Oberschicht aus Leder
- Schmale Passform
- Keilabsatz 45 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC |
| Farbe | Weiß |
| Material | Leder |
| Größe | 36 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 5008 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur