missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco Hochleistungs-Mikro- und 12 x 32 Rotor - CentriVap Pro

Artikelnummer. 30533413 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Material (Beschichtung):
PTFE
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize Material (Beschichtung)
30533413 1 Stück -
30533414 1 Stück PTFE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30533413 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 7555500

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rotoren zur Verwendung mit Labconco™ CentriVap™ Professionelle Vakuumkonzentratoren. Ausführungen in Edelstahl und mit PTFE-Beschichtung erhältlich.

  • Kompatibel mit CentriVap Professionelle Vakuumkonzentratoren
  • Stapelbares Design
  • Edelstahlmaterial
  • Optionale PTFE-Beschichtung

Spezifikation

Material Edelstahl
Typ Rotor
Rotorsystem CentriVap Pro
Höhe (angloamerikanisch) 1,8 in.
Höhe (metrisch) 4.57 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 11,4 in.
Durchmesser (metrisch) 28.96 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.