missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nordic ID HH83 to HH85 Desktop Charger Kit

Artikelnummer. 30238418
Click to view available options
Anschlusstyp:
USB
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30238418

Marke: Nordic ID 309995

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Cradle for charging and communication

  • Super fast charging
  • Communication via USB (only HH devices)
  • Can charge the device or battery only

Spezifikation

Höhe (metrisch) 62 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2.44 in.
Breite (metrisch) 120 mm
Breite (angloamerikanisch) 4.72 in.
Tiefe (metrisch) 145 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 5.71 in.
Gewicht (metrisch) 0.24 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 0.53 lb.
Zertifizierung/Konformität CE
Abmessungen (L x B x H) 145 x 120 x 62 mm
Gewährleistung 1 year
Typ Charging Station
Anschlusstyp USB
Alternate Part Number HH83-85-DTC-KIT-EU
Steckertyp EU
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt