missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Reinluftwerkbank

Artikelnummer. 15326038 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
ECO Reinluftwerkbank
Netzkabel und interne Steckdose
Beschreibung:
Frankreich
Heraguard ECO 0.9, Breite 1000 mm, Breite innen 920 mm, Gewicht 90 kg, 230 V, 50 Hz
Heraguard ECO 1.2, Breite 1300 mm, Breite innen 1220 mm, Gewicht 120 kg, 230 V, 50 Hz
Heraguard ECO 1.5, Breite 1600 mm, Breite innen 1520 mm, Gewicht 140 kg, 230 V, 50 Hz
Heraguard ECO 1.8, Breite 1900 mm, Breite innen 1820 mm, Gewicht 150 kg, 230 V, 50 Hz
Schweiz
Material:
Melamin, gehärtetes Sicherheitsglas
Packungsgröße:
1 Stück
Breite (angloamerikanisch):
3 ft.
4 ft.
5 ft.
6 ft.
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Beschreibung Material Packungsgröße Breite (angloamerikanisch)
15326038 Netzkabel und interne Steckdose Schweiz Melamin, gehärtetes Sicherheitsglas 1 Stück -
15128902 ECO Reinluftwerkbank Heraguard ECO 0.9, Breite 1000 mm, Breite innen 920 mm, Gewicht 90 kg, 230 V, 50 Hz Melamin, gehärtetes Sicherheitsglas 1 Stück 3 ft.
15158902 ECO Reinluftwerkbank Heraguard ECO 1.2, Breite 1300 mm, Breite innen 1220 mm, Gewicht 120 kg, 230 V, 50 Hz Melamin, gehärtetes Sicherheitsglas 1 Stück 4 ft.
15148902 ECO Reinluftwerkbank Heraguard ECO 1.5, Breite 1600 mm, Breite innen 1520 mm, Gewicht 140 kg, 230 V, 50 Hz Melamin, gehärtetes Sicherheitsglas 1 Stück 5 ft.
15138902 ECO Reinluftwerkbank Heraguard ECO 1.8, Breite 1900 mm, Breite innen 1820 mm, Gewicht 150 kg, 230 V, 50 Hz Melamin, gehärtetes Sicherheitsglas 1 Stück 6 ft.
12518475 Netzkabel und interne Steckdose Frankreich Melamin, gehärtetes Sicherheitsglas 1 Stück -
15303222 Netzkabel und interne Steckdose Schweiz Melamin, gehärtetes Sicherheitsglas 1 Stück -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15326038 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 51900481
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Reinluftwerkbänke bieten optimalen Produktschutz sowie Effizienz und Funktionalität. Erhältlich mit zwei Gleichstrommotoren.

Die Thermo Scientific™ Heraguard ECO Reinluftwerkbänke bieten optimalen Produktschutz sowie Effizienz und Funktionalität.Die Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Reinluftwerkbänke bieten optimalen Produktschutz sowie Effizienz und Funktionalität. Erhältlich mit zwei Gleichstrommotoren für niedrigen Energieverbrauch.

Die HERAguard ECO Reinluftwerkbänke bieten eine hohe Leistungsfähigkeit bei optimierter Effizienz, Sicherheit und Funktionalität. Sie sind jetzt mit dualen Gleichstrommotoren ausgestattet, die im Vergleich zu Vorgängermodellen für einen geringeren Energieverbrauch sorgen. Sie sind ideal für alle Anwendungen im Labor, bei denen der Probenschutz im Vordergrund steht.

Reinluftwerkbänke bieten:

  • Probenschutz
  • Validierbare Reinstluftbedingungen
  • Gute Anwenderfreundlichkeit

Erhältlich mit folgenden Innenraumbreiten:

  • 900mm
  • 1200mm
  • 1500mm
  • 1800mm

Unterschiedliche Arbeitshöhen:

  • Standardhöhe Arbeitsbereich: 650 mm
  • Erhöhter Arbeitsbereich: 950 mm

Rundumsicht

  • Seitenfenster lassen mehr Licht in den Arbeitsbereich und tragen somit zu einer angenehmeren Arbeitsumgebung bei.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Netzkabel und interne Steckdose
Material Melamin, gehärtetes Sicherheitsglas
Beschreibung Schweiz
Ausleuchtung > 1.000 lx
Material des Sichtfensters Tempered Safety Glass
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.