missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Hei-VAP Expert HL G3, CH-plug

Artikelnummer. 17333510 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
17333510 5 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17333510 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5730130004
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The Hei-VAP Expert HL G3 allows for precise setting of rotation speed and heating bath temperature on the digital touch display or directly via the knobs on the operating panel.

Precise setting of rotation speed and heating bath temperature on the digital touch display or – for quick access during an active process – directly via the knobs on the operating panel.
  • Central operating panel with 5 in. touch display
  • Hand lift model with G3 vertical glassware
  • Clear display of all values (Basic and Advanced modes)
  • With timer, limitation of max. temperature, multilingual menu and text display for error messages
  • Separate knobs for rotation and heating with locking function to prevent accidental readjusting
  • LED ring lights and pictogram to display the activity even from a distance
  • Integrated solvent library to facilitate adjustment of the required vacuum on an external vacuum controller
  • USB and Micro SD interfaces
  • Optional display of vapor temperature
  • Subsequent upgrade to Hei-VAP Expert Control possible, including vacuum and chiller control
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 5 l
Typ Hand Lift Rotary Evaporator
Steckertyp CH-plug
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.