missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Hei-VAP Expert Control ML G3, CH-plug

Artikelnummer. 17333540 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17333540 5 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17333540 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5740230004
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The Hei-VAP Expert Control ML G3 adds numerous smart features to the Hei-VAP Expert.

Adds numerous smart features to the Hei-VAP Expert, as well as an overview of all parameters and the current process.
  • 5 in. touch display for controlling the entire system including the vacuum and the cooling temperature
  • Motor lift model with G3 vertical glassware
  • For precise monitoring, the pictogram on the display also symbolizes active functions
  • Separate knobs for quick access: the right one for direct vacuum control, the left one for the rotation
  • Setting of values either via the touch display or the separate quick access knobs
  • Direct access to two favorites on the start screen
  • Expandable solvent library. You can also transfer your own favorites to other devices using a USB stick
  • Define and save own evaporation processes (ramps)
  • Automatically evaporate with the Dynamic AUTOaccurate Program (DAA). Convenient and customizable: from foam avoidance to highly efficient evaporation
  • With USB and Micro SD interface for easy installation of software updates and transfer of individual favorites from one device to another
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 5 l
Typ Motor Lift Rotary Evaporator
Steckertyp CH-plug
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.