missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Hei-VAP Core ML G3 XL, CH-plug

Artikelnummer. 17323500 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
17323500 5 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17323500 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5720130504
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Hei-VAP Core ML G3 XL konzentriert sich auf das Wichtigste: eine klare Digitalanzeige, die jederzeit Zugriff auf die grundlegenden Parameter bietet.

An operating concept that is focused on the essentials: clear and with access to the basic parameters rotation speed and heating bath temperature at any time.
  • Clear digital display showing actual and set values
  • Two separate knobs with dynamic control for setting the rotation speed and heating bath temperature: fast turning for large jumps, slow turning for precise setting of the set values
  • Accidental changing of the values can be prevented by the lock function
  • Intuitive LED ring light system makes activated functions clearly visible even from a distance
  • Easy adjustment of the immersion depth up to 155 mm and the inclination angle from 20° to 80°
  • Standby function and residual heat warning at heating bath temperatures above 50°C
  • Motor lift model with G3 XL vertical glassware - achieve higher evaporation rates due to expanded cooling surface of 2,200 cm2
  • The standby button stops all functions and, when using a motor lift model, lifts the evaporating flask from the heating bath
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 5 l
Typ Motor Lift Rotary Evaporator
Steckertyp CH-plug
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.