missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
An operating concept that is focused on the essentials: clear and with access to the basic parameters rotation speed and heating bath temperature at any time.
- Clear digital display showing actual and set values
- Two separate knobs with dynamic control for setting the rotation speed and heating bath temperature: fast turning for large jumps, slow turning for precise setting of the set values
- Accidental changing of the values can be prevented by the lock function
- Intuitive LED ring light system makes activated functions clearly visible even from a distance
- Easy adjustment of the immersion depth up to 155 mm and the inclination angle from 20° to 80°
- Standby function and residual heat warning at heating bath temperatures above 50°C
- Hand lift model with transparent plastic coated G3 vertical glassware
- The standby button stops all functions
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5 l |
| Typ | Hand Lift Rotary Evaporator |
| Steckertyp | CH-plug |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?