missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Hei-SHAKE Salto Core
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 31759460 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
12 Bottle Version
4 Bottle Version
8 Bottle Version
Steckertyp:
CH-Plug
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Steckertyp unitSize
31759460 4 Bottle Version CH-Plug 1 Stück
31759464 8 Bottle Version CH-Plug 1 Stück
31759459 12 Bottle Version CH-Plug 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31759460 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5461730004
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Laborschüttler, erhältlich in Varianten mit Platz für 4, 8 oder 12 Flaschen je nach Konfiguration

  • From a unique, very wide speed range (1 to 32 rpm) to the timer (1 min to 999 h 59 min) to an integrated RS 232 interface, the Hei-SHAKE Salto Core has all core functions required for optimum processing of samples that tend to sedimentation.
  • The maximum permissible weight is 30 kg, so that samples with a high solid content can be properly mixed.
  • Since this device sets large forces in motion, it is equipped with an emergency stop switch for your safety.
  • This overhead shaker can be ordered with a capacity of 4, 8 or 12 bottles.
  • Also suitable for mixing cylinders or wide-neck bottles.
  • Diverse adapters can be used to clamp a large number of different bottle sizes.
  • The recommended maximum height of the vessels is 290 mm, with a maximum diameter of 136 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Drehwinkel 360°
Drehzahlbereich 0 to 30 rpm
Spannung 100/115/220/240 V
Produkttyp Overhead Shaker/Rotator
Steckertyp CH-Plug
Modell 4 Bottle Version
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.