missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- 2D-Schaukelbewegung mit einem Geschwindigkeitsbereich von 1 bis 80 U/min für gleichmäßiges Sample-Mixing
- Sanftes, aber effektives Schütteln eignet sich für verschiedene Laboranwendungen
- Eine rutschfeste Gummimatte sorgt für die stabile Platzierung der Behälter, selbst bei höheren Geschwindigkeiten
- Unterstützt kontinuierlichen Betrieb oder zeitgesteuerten Betrieb
- Integrierter Timer, verstellbar von 1 Minute auf 999 Stunden 59 Minuten
- Die RS-232-Schnittstelle ermöglicht externe Steuerung und Überwachung
- Kompatibel mit PC- oder serverbasierter Software (z. B. Hei-PROCESS) für den Fernbetrieb
- Automatische Neustartfunktion nach Stromunterbrechungen
- Benutzerfreundliche Oberfläche für einfache Konfiguration
- Beinhaltet Shaker mit flacher Gummimatte (1000)
- Erhältlich mit einer Neigung von 10° Grad, um das Schäumen zu reduzieren
- Erhältlich mit 5° Neigungen, um Risiken wie Glasbruch und Flüssigkeitsverschüttung zu minimieren
Spezifikation
Spezifikation
| Neigungswinkel | 5 ° |
| Tragkraft (metrisch) | 15 kg |
| Drehzahlbereich | 0 bis 80 U/min |
| Spannung | 100/115/220/240 V |
| Produkttyp | Rocker Shaker |
| Steckertyp | CH-Stecker |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
