missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Shaker platform with flat rubber mat 2000 increases plate area by 71.5% compared to Hei-SHAKE Rock Core
- 2D rocking motion with a speed range from 1 to 80 rpm for consistent sample mixing
- Gentle and uniform shaking is suitable for various applications
- Anti-slip rubber mat ensures secure placement of containers at all speeds
- Supports continuous or timed operation
- Integrated timer adjustable from 1 minute to 999 hours 59 minutes
- RS-232 interface for external control and monitoring
- Compatible with PC or server-based software (e.g., Hei-PROCESS) for remote operation
- Automatic restart function after power interruptions
- User-friendly interface for setup and operation
- Available with a 10° tilt to reduce foaming
- Available with a 5° tilt to minimize risks such as glass breakage and liquid spillage
- Includes shaker with flat rubber mat 1000 and upgrade set for platform 2000 with flat rubber mat 2000
Spezifikation
Spezifikation
| Neigungswinkel | 5° |
| Tragkraft (metrisch) | 15 kg |
| Drehzahlbereich | 0 to 80 rpm |
| Spannung | 100/115/220/240 V |
| Produkttyp | Rocker Shaker |
| Steckertyp | CH-Plug |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
