missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- 2D-Schaukelbewegung mit einem Geschwindigkeitsbereich von 1 bis 80 U/min für gleichmäßiges Sample-Mixing
- Sanftes und gleichmäßiges Schütteln ist für verschiedene Anwendungen geeignet
- Eine rutschfeste Gummimatte gewährleistet die sichere Platzierung der Behälter bei allen Geschwindigkeiten
- Unterstützt kontinuierlichen oder zeitgesteuerten Betrieb
- Integrierter Timer, verstellbar von 1 Minute auf 999 Stunden 59 Minuten
- RS-232-Schnittstelle für externe Steuerung und Überwachung
- Kompatibel mit PC- oder serverbasierter Software (z. B. Hei-PROCESS) für den Fernbetrieb
- Automatische Neustartfunktion nach Stromunterbrechungen
- Benutzerfreundliche Oberfläche für Einrichtung und Betrieb
- Beinhaltet Shaker mit flacher Gummimatte 1000
- Erhältlich mit einer Neigung von 10° Grad, um das Schäumen zu reduzieren
- Erhältlich mit 5° Neigungen, um Risiken wie Glasbruch und Flüssigkeitsverschüttung zu minimieren
Spezifikation
Spezifikation
| Neigungswinkel | 10 ° |
| Tragkraft (metrisch) | 15 kg |
| Drehzahlbereich | 0 bis 80 U/min |
| Spannung | 100/115/220/240 V |
| Produkttyp | Rocker Shaker |
| Steckertyp | CH-Stecker |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
