missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph Scientific Products GmbH Hei-SHAKE Reciprocating Core
Alle ansehen Heidolph Instruments ProdukteBeschreibung
- With a stroke of 36 mm and a speed range of 1 to 300 rpm
- Applications can be carried out in continuous operation or by means of a timer
- The integrated timer function (1 min. to 999 hr. 59 min.) and RS232 interface enable unsupervised operation
- The device activation and partly automated processes can be carried out remotely via the connection to the PC or via server-based software
- In addition, the automatic restart, e.g., after power failures, can be set with the user-friendly menu structure
- Scope of delivery: Shaker, Flat Rubber Mat 1000
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 36 mm |
| Tragkraft (metrisch) | 15 kg |
| Drehzahlbereich | 0 to 300 rpm |
| Spannung | 100/115/220/240 V |
| Produkttyp | Reciprocating Shaker |
| Steckertyp | CH |
| Abmessungen (L x B) Plattform | 294 x 263 mm |
| Modell | Hei-SHAKE Reciprocating Core |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?