missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph Scientific Products GmbH Hei-SHAKE Hubkolbenkern 2000
Alle ansehen Heidolph Instruments ProdukteBeschreibung
- Die Shaker-Plattform mit einer flachen Gummimatte 2000, die im Lieferumfang enthalten ist, erhöht die Plattformkapazität um 71,5 % im Vergleich zum Hei-SHAKE Reciprocating Core
- Mit einem Hub von 36 mm und einem Drehzahlbereich von 1 bis 300 U/min
- Anwendungen können im kontinuierlichen Betrieb oder mittels eines Timers durchgeführt werden
- Die integrierte Timer-Funktion (1 Min. bis 999 Std. 59 Min.) und die RS232-Schnittstelle ermöglichen einen unbeaufsichtigten Betrieb
- Die Aktivierung des Geräts und teilweise automatisierte Prozesse können aus der Ferne über die Verbindung zum PC oder über serverbasierte Software durchgeführt werden
- Der automatische Neustart, z. B. nach Stromausfällen, kann mit der benutzerfreundlichen Menüstruktur eingestellt werden
- Lieferumfang: Shaker, Flat Rubber Mat 1000 und bereit zur Umrüstung auf Plattform 2000, Flat Rubber Mat 2000
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 36 mm |
| Tragkraft (metrisch) | 15 kg |
| Drehzahlbereich | 0 bis 300 U/min |
| Spannung | 100/115/220/240 V |
| Produkttyp | Reziprok-Schüttler |
| Steckertyp | CH |
| Abmessungen (L x B) Plattform | 390 x 340 mm |
| Modell | Hei-SHAKE Hubkolbenkern 2000 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?