missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- With a shaking diameter (orbit) of 20 mm and speed range of 1 to 530 rpm
- Timer (1 sec. to 999 hr. 59 min. 59 sec.) and other essential functions required for all laboratory shaker applications
- Features:
- Saving profiles and favorites for quick and easy repetition of routine applications
- Wide range of interfaces for maximum flexibility - whether USB for data logging or RS232 for remote control
- Programmable alignment of the platform position, with a precision of up to 2°, ideal for integration into automated systems where robots or robot arms place or remove samples
- The capacitive touch display is glove-compatible and offers high sensitivity, precision, and well-designed menu navigation
- Scope of delivery: Shaker, Flat Rubber Mat 1000
Especificaciones
Especificaciones
| Orbit | 20 mm |
| Tragkraft (metrisch) | 15 kg |
| Drehzahlbereich | 1 to 530 rpm |
| Spannung | 100/115/220/240 V |
| Produkttyp | Orbital Shaker |
| Steckertyp | CH |
| Abmessungen (L x B) Plattform | 294 x 263 mm |
| Modell | Hei-SHAKE Orbital Expert |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
