missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph Scientific Products GmbH Hei-SHAKE Orbital Expert 2000
Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte

Beschreibung
- Timer (1 sec. to 999 hr. 59 min. 59 sec.) and other essential functions required for all laboratory shaker applications
- Features:
- Saving profiles and favorites for quick and easy repetition of routine applications
- Wide range of interfaces for maximum flexibility, whether USB for data logging or RS232 for remote control
- Programmable alignment of the platform position, with a precision of up to 2°, ideal for integration into automated systems where robots or robot arms place or remove samples
- The capacitive touch display is glove-compatible and offers high sensitivity, precision, and well-designed menu navigation
- Scope of delivery: Shaker, Flat Rubber Mat 1000 and set for upgrade to Platform 2000, Flat Rubber Mat 2000
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 20 mm |
| Tragkraft (metrisch) | 15 kg |
| Drehzahlbereich | 1 to 530 rpm |
| Spannung | 100/115/220/240 V |
| Produkttyp | Orbital Shaker |
| Steckertyp | CH |
| Abmessungen (L x B) Plattform | 390 x 340 mm |
| Modell | Hei-SHAKE Orbital Expert 2000 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?