missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph Hei-SHAKE Orbital Core
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30274405 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Orbit:
20 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Orbit Packungsgröße
30274405 20 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30274405 Lieferant Heidolph Lieferanten-Nr. 5461140004
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The all-rounder orbital shaker for up to 15 kg.

From a unique, very wide range of rotation speeds (1 to 530 rpm) to the timer (1 min. to 999 hr. 59 min.) and an integrated RS 232 interface, the Hei-SHAKE Orbital Core has all the core functions required for the realization of any shaking application in the laboratory.

With a 20 mm shaking diameter (orbit), obtaining a homogeneous distribution of your media is a breeze. Your applications can be carried out in continuous operation or using a timer. Device control and semi-automated processes can be carried out remotely by connecting to a PC or via server-based software like Hei-PROCESS. In addition, the automatic restart can be set via the user-friendly menu structure in case of power outages.

Scope of delivery: Shaker includes flat rubber mat 1000

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Orbit 20 mm
Tragkraft (metrisch) 15 kg
Drehzahlbereich 1 to 530 rpm
Spannung 100/115/220/240 V
Produkttyp Orbital Shaker
Steckertyp CH
Modell Hei-SHAKE Orbital Core
Enthält Non-Stick Mat
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.