missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Hei-CHILL 400 Pro Circulating Chiller

Artikelnummer. 17977140 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17977140

Marke: Heidolph™ 5910164004

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kompakte Bauform mit 400 W Kühlleistung für eine Vielzahl von Verdampfungsaufgaben.

Dieses platzsparende Modell mit 400 Watt Kühlleistung eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Verdampfungsaufgaben im Labor

  • Kompaktes Leichtgewicht für flexible Positionierung auf dem Labortisch, im Abzug oder, dank erhöhter Pumpleistung, problemlos auch unterhalb des Labortisches
  • Nachhaltig und umweltschonend mit Verwendung von natürlichem Kältemittel (R-290) und verbrauchsoptimierter Steuerung
  • RS-232 Schnittstelle für die Ansteuerung über einen Hei-VAP Expert Control oder Ultimate Control oder über die Heidolph Laborsoftware-Lösungen
  • Leise Betriebsgeräusche für störungsfreies Arbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 1,5 bis 4,0 l
Kondensatortyp Luftgekühlt
Kühlleistung 400 W at 20°C
Flussrate 6 l/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotationsverdampfer
Temperaturbereich -10°C up to 40°C
Typ Umlaufkühler
Steckertyp CH-Stecker
Elektrische Anforderungen 230 V/50 Hz
Spannung 230 V
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt