missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Hei-CHILL 1100 Pro Circulating Chiller

Artikelnummer. 17917150 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17917150

Marke: Heidolph™ 5910166004

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Leistungsstark mit einer Kühlleistung von 1100 W für höchste Verdampfungsraten, auch im Dauerbetrieb, oder für die Versorgung mehrerer Verdampfungssysteme durch einen Umlaufkühler.

Bis zu 1100 Watt Kühlleistung erlauben eine effektive und kraftvolle Kühlung sämtlicher Anwendungen auch bei niedrigen Temperaturen oder auch die Versorgung mehrerer Verdampfungssysteme durch einen Umlaufkühler.

  • Höchste Leistung für schnelles erreichen der eingestellten Zielwerte und konstante Temperaturen auch bei hochpolaren Lösungsmitteln und kontinuierlichen Verdampfungsprozessen z.B.: in Kombination mit dem Hei-VOLUME Distimatic Pro Automatikmodul
  • Umweltschonend dank der Verwendung von natürlichem Kältemittel (R-290) und einem effizienten Kältesystem mit Energiesparlüftern
  • Touchscreen-Regler mit Glasoberfläche und integrierter Füllstandsanzeige
  • RS-232 Anschlussmöglichkeit für die Ansteuerung über einen Hei-VAP Expert Control oder Ultimate Control oder über die Heidolph Laborsoftware-Prozesslösungen
  • Leise Laufgeräusche für störungsfreies Arbeiten mit drehzahlgesteuerten Ventilatoren
  • Im Einsatzbereich von -10 °C bis +40 °C mit einer Temperaturkonstanz von +/- 0,5 °C zuverlässige Kühlung für verschiedene Arbeitsprozesse
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 9.0 to 14.0 L
Kondensatortyp Luftgekühlt
Kühlleistung 1100 W at 20°C
Flussrate 10 L/min.
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotationsverdampfer
Temperaturbereich -10°C up to 40°C
Typ Umlaufkühler
Steckertyp CH-Stecker
Elektrische Anforderungen 230 V/50 Hz
Spannung 230 V
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt