missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Polyco Healthline Heavy Duty Square Bin Liners in a Pack, 30 L
Beschreibung
- Category: Square Bin Liners
- Strength: Heavy Duty
- Capacity: 30 L
- Pack format: Flat Pack
- Designed to fit the relevant bin type
- Supports clean and organized waste disposal
- To fit square bins and many other generic bins (Product code: 401106)
- Available colors: Black, White
- Bag dimensions: 375/600 x 600 mm (15/24 x 24 in. approx.), 381/610 x 610 mm (15/24 x 24 in. approx.)
- Recycled material content:
- Made from 100% recycled polythene (Product code: BHSQBL)
- Made from a minimum of 50% recycled material (Product code: 401106)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Verschlusstyp | Tie |
| Farbe | White |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Material | Polythene |
| Sterilität | Non-sterile |
| Länge (angloamerikanisch) | 24 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 15/24 in. |
| Produkttyp | Waste Disposal Bag |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 7.9 gal. |
| Mehr anzeigen |
All measurements given are correct to the best of the manufacturers knowledge at the time of input, however due to the manufacturing process, these measurements may vary between batches.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?